曜日別特売

ネットワーク照明制御システム 画像センサ

ネットワーク照明制御システム 画像センサ - 三菱電機ネットワーク照明制御システム 画像センサ - 三菱電機

ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ

質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.7定格入力電圧(V)通信:±24機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)皮相電力(VA)5.5定格入力電流(mA)通信:2.4接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45461546MN3908A
79,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする