曜日別特売

ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用

ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用 - 三菱電機ネットワーク照明制御システム 標準型 壁スイッチ4個用 - 三菱電機

ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用

仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz質量(kg)0.06定格入力電圧(V)通信:±24機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用周囲温度(℃)-10~40使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)ボタン数操作ボタン:4定格入力電流(mA)通信:6.6内容量1台
注意
※スイッチボックス、スイッチプレートは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45461555MN3124
11,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする