曜日別特売

LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 250クラス

LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 250クラス - 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 250クラス - 三菱電機
仕様断熱材施工:不可セット内容反射板枠:EL-D024/3、ライトユニット:EL-DU252NM AHN幅(mm)Φ170質量(kg)(反射板枠+ライトユニット)0.5銀色コーン穴径(Φmm)天井切込穴寸法:Φ150定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:16.3商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)129使用可能温度範囲5~35℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130材質(枠)ポリカーボネート+ABS樹脂(白色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85形名公共施設用:LRS12-21 AHNクラス250明るさ水銀ランプ100形器具相当別売品番【リニューアルプレート】(Φ200)EL-X0132、(Φ175)EL-X0131、【落下防止ワイヤ】EL-XW004演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)2120取付可能天井厚(mm)5~25反射板ポリカーボネート+ABS樹脂(銀色ツヤ消し仕上げ)ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)30内容量1組
注意
※断熱施工では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45461564EL-D24/3(252NM)AHN
38,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする