曜日別特売

非防水層用 床排水トラップ

非防水層用 床排水トラップ - 中部コーポレーション非防水層用 床排水トラップ - 中部コーポレーション非防水層用 床排水トラップ - 中部コーポレーション非防水層用 床排水トラップ - 中部コーポレーション

排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。
非防水層用です。
上部金具真鍮製。
調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。
dネジ部は管用テーパねじを施しています。
ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。
品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。

仕様非防水層用タイプワン型寸法t(mm)5.5寸法B(mm)180寸法C(mm)175寸法T(mm)6寸法h1(mm)27~95寸法h2(mm)42~110寸法H1(mm)145寸法H2(mm)130ねじ径d2G6(163.8)ねじ径d1Rc3(87.9)内容量1個
注意
※接続管との接合および流しとの接合部は、水漏れがないように確実に施工して下さい。部品を付け間違うと水漏れの原因になります。
※金具枠の上面は、仕上げ面と同じ高さになるように施工してください。
※ストレーナー等の破損防止のため、施工中は養生をしてください。
※完成時には、トラップ内部のごみやよごれ等を清掃して下さい。
※めっき部は、直接薬品等で清掃しないでください。めっき部がはがれる事があります。
※防水層用は、水抜き孔をふさがない様に施工してください。
※排水トラップは長時間使用しないと水が蒸発し、防臭機能が損なわれ、排水管内の臭気および害虫等が室内に侵入することがあります。
※部品を改造したり、外したまま使用しないで下さい。本来の機能が十分に発揮されなかったり、故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45398266T5A-A 75
36,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする