中部コーポレーション
防水層用 床上掃除口
防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様
防水層用
寸法T(mm)
6
寸法h(mm)
62~79(調節管L=60の場合)
寸法H2(mm)
28
内容量
1個
注意
※調節管(白管L60mm)は別売品です。
※施工時には防水皿の水抜き孔をふさがない様に施工してください。(循環型に使用の場合は、水抜き孔より逆流する恐れがあるため、水抜き孔をふさいでください。)
※接続管との接合および流しとの接合部は、水漏れがないように確実に施工して下さい。部品を付け間違うと水漏れの原因になります。
※金具枠の上面は、仕上げ面と同じ高さになるように施工してください。
※ストレーナー等の破損防止のため、施工中は養生をしてください。
※完成時には、トラップ内部のごみやよごれ等を清掃して下さい。
※めっき部は、直接薬品等で清掃しないでください。めっき部がはがれる事があります。
※防水層用は、水抜き孔をふさがない様に施工してください。
※ふたを掃除や点検のため、取り外した後は必ず元に戻してください。ゴミ等が流れ込むと、排水管の詰りの原因となります。
※部品を改造したり、外したまま使用しないで下さい。本来の機能が十分に発揮されなかったり、故障の原因になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45398284
COB-A 75
245
3.5
110
98
48
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45398300
COB-A 100
270
4.0
135
122
52
¥
21,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください