曜日別特売

クリアモールド 供試体

クリアモールド 供試体 - エースコンエンジニアリングクリアモールド 供試体 - エースコンエンジニアリングクリアモールド 供試体 - エースコンエンジニアリングクリアモールド 供試体 - エースコンエンジニアリング

透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体
材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。
さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。
脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。
また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。

用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠仕様漏水/吸水/膨張:なし付属品識別シール60枚、底板60枚材質ポリエチレン直径(Φmm)50規格JIS-A1132準拠寸法精度±0.5%内容量1箱(60本)
関連資料:カタログ(1.27MB)
注意
※本製品はプラスチック製品ですので、モルタル・グラウト材の硬化までモールドに過度な圧力をかけないください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45398519ACM0510100
21,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
45398528ACM0512120
24,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリアモールド脱型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする