曜日別特売

ブレッドケース

ブレッドケース - アーネストブレッドケース - アーネストブレッドケース - アーネストブレッドケース - アーネストブレッドケース - アーネストブレッドケース - アーネストブレッドケース - アーネスト

パンやジャム、紅茶、コーヒー小物など幅広く収納できるラック。ドアはラックにスライドして入るので小さなキッチンでも使いやすく、両手で物を取り出せます。扉付きなので散らかりがちな小物を隠しながら収納できます。

用途トースターラック、キッチンラック、ブレッドケースとして。パン/コーヒー/ジャム/小物/雑貨/隠す収納質量(kg)3ホワイト天板耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×29×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45418006A-77798
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする