【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール

【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO【採光】チェーン式ロールスクリーン Sロール - TOSO
(1件のレビュー)

程よく光を取り入れるチェーン式ロールスクリーン
どこでもあわせやすいシンプルデザイン
ドライバー1本で簡単取付可能です。
カーテンレール取付金具付属なのでカーテンレールがあれば穴をあけずに取付も可能です。
必ずカーテンレールの耐荷重を確認ください。

用途間仕切りや窓周りに。内容量1台
注意
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
※本製品は防炎品ではございません。
※操作位置はすべて右操作です。また、操作位置の変更は不可です。
※取付ける際は説明書をよく確認の上取付けてください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
454171144975559890463ブラケット3コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、取付ネジ(大:Φ3.5×35mm)3コ、カーテンレール取付金具3コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コホワイト180×220
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
454171304975559890517ブラケット3コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、取付ネジ(大:Φ3.5×35mm)3コ、カーテンレール取付金具3コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コアイボリー180×220
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454171394975559890562ブラケット3コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、取付ネジ(大:Φ3.5×35mm)3コ、カーテンレール取付金具3コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コブラウン180×220
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454171484975559890616ブラケット3コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、取付ネジ(大:Φ3.5×35mm)3コ、カーテンレール取付金具3コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コグリーン180×220
オープン
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454171574975559890449ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コホワイト60×180
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454171664975559890548ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コブラウン60×180
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454171754975559890593ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コグリーン60×180
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454171844975559890456ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コホワイト90×220
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454172004975559890555ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コブラウン90×220
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454172094975559890609ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コグリーン90×220
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454172184975559890494ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コアイボリー60×180
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454172274975559890500ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コアイボリー90×220
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454172364975559890425ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コホワイト35×150
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454172454975559890470ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コアイボリー35×150
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454172544975559890524ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コブラウン35×150
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454172704975559890579ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コグリーン35×150
オープン
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454172794975559890432ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コホワイト45×180
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454172884975559890487ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コアイボリー45×180
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454172974975559890531ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コブラウン45×180
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
454173064975559890586ブラケット2コ、取付ネジ(小:Φ3.5×25mm)3コ、カーテンレール取付金具2コ、小ねじ(M4×10mm)3コ、コードクリップ1コグリーン45×180
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45417139
2024-06-27
用途: 店舗入り口の営業時間外の目隠しとして使用
株式会社 栄卸売・小売業

チェーンで簡単に上げ下げができるので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする