法山本店
ポリエステル防草シート 1mX50m
人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。
用途
人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
50
構造
高密度不織布
使用目的
除草
質量(g/m
2
)
100
遮光率(%)
98以上
幅(m)
1
通気性
あり
耐用年数(年)
砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的
透水性
あり
内容量
1巻(50m)
注意
※チガヤ等の強い雑草は貫通する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45398668
HS-W1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません