三菱マテリアル
旋削用インサート SNMG-LK
鋳鉄の軽切削用第一推奨ブレーカ。
幅の狭いポジランド刃形により、低い切削抵抗で良好な仕上げ面が得られます。
用途
軽切削用
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
LK
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45401468
SNMG120408-LK MC5115
0.8
MC5115
¥12,100
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45401477
SNMG120408-LK MC5125
0.8
MC5125
¥12,100
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45401486
SNMG120412-LK MC5115
1.2
MC5115
¥12,100
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45401495
SNMG120412-LK MC5125
1.2
MC5125
¥12,100
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった