曜日別特売

旋削用インサート TNMG-MH

旋削用インサート TNMG-MH - 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。
フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。適度なチップポケットで切りくず処理良好。

用途中切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MH等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45403629TNMG160408-MH MC60153.81±0.050.8±0.08MC6015
10,300
取扱い終了
返品不可
45403638TNMG160408-MH MC60253.81±0.050.8±0.08MC6025
10,300
取扱い終了
返品不可
45403647TNMG160412-MH MC60153.81±0.051.2±0.08MC6015
10,300
取扱い終了
返品不可
45403656TNMG160412-MH MC60253.81±0.051.2±0.08MC6025
10,300
取扱い終了
返品不可
45403665TNMG220408-MH MC60155.16±0.080.8±0.13MC6015
15,800
取扱い終了
返品不可
45403674TNMG220408-MH MC60255.16±0.080.8±0.13MC6025
15,800
取扱い終了
返品不可
45403690TNMG220412-MH MC60155.16±0.081.2±0.13MC6015
15,800
取扱い終了
返品不可
45403699TNMG220412-MH MC60255.16±0.081.2±0.13MC6025
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする