三菱マテリアル
旋削用インサート TNMG-RK
鋳鉄の荒切削用第一推奨ブレーカ。
従来比3倍以上の着座面積と幅広ランドにより、断続切削や黒皮切削で高い切刃安定性を発揮します。
用途
荒加工用
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
RK
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45404094
TNMG160408-RK MC5105
3.81
±0.05
0.8
±0.08
MC5105
¥10,300
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404110
TNMG160408-RK MC5115
3.81
±0.05
0.8
±0.08
MC5115
¥10,300
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404119
TNMG160408-RK MC5125
3.81
±0.05
0.8
±0.08
MC5125
¥10,300
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404128
TNMG160412-RK MC5105
3.81
±0.05
1.2
±0.08
MC5105
¥10,300
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404137
TNMG160412-RK MC5115
3.81
±0.05
1.2
±0.08
MC5115
¥10,300
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404146
TNMG160412-RK MC5125
3.81
±0.05
1.2
±0.08
MC5125
¥10,300
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404155
TNMG160416-RK MC5105
3.81
±0.05
1.6
±0.08
MC5105
¥10,300
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404164
TNMG160416-RK MC5115
3.81
±0.05
1.6
±0.08
MC5115
¥10,300
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404180
TNMG160416-RK MC5125
3.81
±0.05
1.6
±0.08
MC5125
¥10,300
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404189
TNMG220408-RK MC5105
5.16
±0.08
0.8
±0.13
MC5105
¥15,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404198
TNMG220408-RK MC5115
5.16
±0.08
0.8
±0.13
MC5115
¥15,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404207
TNMG220408-RK MC5125
5.16
±0.08
0.8
±0.13
MC5125
¥15,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404216
TNMG220412-RK MC5105
5.16
±0.08
1.2
±0.13
MC5105
¥15,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404225
TNMG220412-RK MC5115
5.16
±0.08
1.2
±0.13
MC5115
¥15,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404234
TNMG220412-RK MC5125
5.16
±0.08
1.2
±0.13
MC5125
¥15,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404250
TNMG220416-RK MC5105
5.16
±0.08
1.6
±0.13
MC5105
¥15,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404259
TNMG220416-RK MC5115
5.16
±0.08
1.6
±0.13
MC5115
¥15,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404268
TNMG220416-RK MC5125
5.16
±0.08
1.6
±0.13
MC5125
¥15,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった