旋削用インサート VNMG-LK

旋削用インサート VNMG-LK - 三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-LK - 三菱マテリアル

鋳鉄の軽切削用第一推奨ブレーカ。
幅の狭いポジランド刃形により、低い切削抵抗で良好な仕上げ面が得られます。

用途軽切削用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LK等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45404950VNMG160404-LK MC51150.4MC5115
15,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404959VNMG160404-LK MC51250.4MC5125
15,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404968VNMG160408-LK MC51150.8MC5115
15,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
45404977VNMG160408-LK MC51250.8MC5125
15,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする