旋削用インサート VNMG-MS

旋削用インサート VNMG-MS - 三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-MS - 三菱マテリアル

難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。
大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。
MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。

用途中切削用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45405388VNMG160404-MS MP90250.4MP9025
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405397VNMG160404-MS MV90050.4MV9005
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45405406VNMG160408-MS MP90250.8MP9025
16,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
45405415VNMG160408-MS MV90050.8MV9005
21,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする