三菱マテリアル
旋削用インサート WNMG-MW
炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の中切削用ワイパーインサート。
従来の2倍まで送りUPが可能。広いチップポケットで切りくず詰まりを防止。
用途
中切削用
形状
六角形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
-
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
-
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MW
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
材種
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45406718
WNMG060408-MW MC6015
3.81
0.8
MC6015
9.525
¥9,800
取扱い終了
返品不可
45406727
WNMG060412-MW MC6015
3.81
1.2
MC6015
9.525
¥9,800
取扱い終了
返品不可
45406736
WNMG060412-MW MC6025
3.81
1.2
MC6025
9.525
¥9,800
取扱い終了
返品不可
45406745
WNMG080408-MW MC6015
5.16
0.8
MC6015
12.7
¥11,000
取扱い終了
返品不可
45406754
WNMG080408-MW UE6020
5.16
0.8
UE6020
12.7
¥11,000
取扱い終了
返品不可
45406770
WNMG080412-MW MC6015
5.16
1.2
MC6015
12.7
¥11,000
取扱い終了
返品不可
45406779
WNMG080412-MW MC6025
5.16
1.2
MC6025
12.7
¥11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった