第一機材
VP塩ビ製直管片ねじ
VP塩ビ製直管です。
材質
VP(塩ビ製直管)
長さ(mm)
500
接続口
管用テーパねじ
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
ねじ径
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45414777
VPS-50-L500
50
R2
60
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45414786
VPS-65-L500
65
R2・1/2
76
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45414795
VPS-75-L500
75
R3
78
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45414804
VPS-100-L500
100
R4
114
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45414820
VPS-125-L500
125
R5
140
¥
7,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45414829
VPS-150-L500
150
R6
165
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください