曜日別特売

SF VCT 0.75X2C

SF VCT 0.75X2C - 品川電線SF VCT 0.75X2C - 品川電線

特殊絶縁電線・ケーブル

用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
関連資料:(0.35MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45418925SF VCT 0.75X2C クロ1本(10m)10
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
45418934SF VCT 0.75X2C クロ1本(20m)20
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
45418950SF VCT 0.75X2C クロ1本(30m)30
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
45418959SF VCT 0.75X2C クロ1本(40m)40
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45418968SF VCT 0.75X2C クロ1本(50m)50
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45418977SF VCT 0.75X2C クロ1本(60m)60
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45418986SF VCT 0.75X2C クロ1本(70m)70
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45418995SF VCT 0.75X2C クロ1本(80m)80
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419004SF VCT 0.75X2C クロ1本(90m)90
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419020SF VCT 0.75X2C クロ1本(100m)100
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする