品川電線
SF VCT 0.75X3C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
600
芯数
3
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
0.75
関連資料:
(0.35MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45419029
SF VCT 0.75X3C クロ
1本(10m)
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419038
SF VCT 0.75X3C クロ
1本(20m)
20
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419047
SF VCT 0.75X3C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419056
SF VCT 0.75X3C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419065
SF VCT 0.75X3C クロ
1本(50m)
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419074
SF VCT 0.75X3C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419090
SF VCT 0.75X3C クロ
1本(70m)
70
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419099
SF VCT 0.75X3C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419108
SF VCT 0.75X3C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419117
SF VCT 0.75X3C クロ
1本(100m)
100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表