品川電線
SF VCT 0.75X4C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
600
芯数
4
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
0.75
関連資料:
(0.35MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45419126
SF VCT 0.75X4C クロ
1本(10m)
10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419135
SF VCT 0.75X4C クロ
1本(20m)
20
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419144
SF VCT 0.75X4C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419160
SF VCT 0.75X4C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419169
SF VCT 0.75X4C クロ
1本(50m)
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419178
SF VCT 0.75X4C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419187
SF VCT 0.75X4C クロ
1本(70m)
70
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419196
SF VCT 0.75X4C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419205
SF VCT 0.75X4C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419214
SF VCT 0.75X4C クロ
1本(100m)
100
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表