品川電線
SF VCT 0.75X6C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
600
芯数
6
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
0.75
関連資料:
(0.35MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45419248
SF VCT 0.75X6C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419275
SF VCT 0.75X6C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419300
SF VCT 0.75X6C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419309
SF VCT 0.75X6C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419239
-
1本(20m)
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
45419257
SF VCT 0.75X6C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
45419230
-
1本(10m)
10
オープン
取扱い終了
返品不可
45419266
SF VCT 0.75X6C クロ
1本(50m)
50
オープン
取扱い終了
返品不可
45419284
SF VCT 0.75X6C クロ
1本(70m)
70
オープン
取扱い終了
返品不可
45419318
SF VCT 0.75X6C クロ
1本(100m)
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表