品川電線
SF VCT 1.25X4C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
600
芯数
4
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
1.25
関連資料:
(0.35MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45419528
SF VCT 1.25X4C クロ
1本(10m)
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45419537
SF VCT 1.25X4C クロ
1本(20m)
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419546
SF VCT 1.25X4C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419555
SF VCT 1.25X4C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419564
SF VCT 1.25X4C クロ
1本(50m)
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419580
SF VCT 1.25X4C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419589
SF VCT 1.25X4C クロ
1本(70m)
70
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419598
SF VCT 1.25X4C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419607
SF VCT 1.25X4C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419616
SF VCT 1.25X4C クロ
1本(100m)
100
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表