品川電線
SF VCT 1.25X6C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
600
芯数
6
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
1.25
関連資料:
(0.35MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45419625
SF VCT 1.25X6C クロ
1本(10m)
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419634
SF VCT 1.25X6C クロ
1本(20m)
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45419650
SF VCT 1.25X6C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419659
SF VCT 1.25X6C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419668
SF VCT 1.25X6C クロ
1本(50m)
50
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419677
SF VCT 1.25X6C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419686
SF VCT 1.25X6C クロ
1本(70m)
70
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419695
SF VCT 1.25X6C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419704
SF VCT 1.25X6C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419720
SF VCT 1.25X6C クロ
1本(100m)
100
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表