曜日別特売

SF VCT 2X4C

SF VCT 2X4C - 品川電線SF VCT 2X4C - 品川電線SF VCT 2X4C - 品川電線

特殊絶縁電線・ケーブル

用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
関連資料:(0.35MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45419930SF VCT 2X4C クロ1本(10m)10
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419939SF VCT 2X4C クロ1本(20m)20
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45419948SF VCT 2X4C クロ1本(30m)30
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419957SF VCT 2X4C クロ1本(40m)40
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419966SF VCT 2X4C クロ1本(50m)50
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419975SF VCT 2X4C クロ1本(60m)60
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45419984SF VCT 2X4C クロ1本(70m)70
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420000SF VCT 2X4C クロ1本(80m)80
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420009SF VCT 2X4C クロ1本(90m)90
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420018SF VCT 2X4C クロ1本(100m)100
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする