品川電線
SF VCT 3.5X3C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
600
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
3.5
関連資料:
(0.35MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45420124
SF VCT 3.5X3C クロ
1本(10m)
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420140
SF VCT 3.5X3C クロ
1本(20m)
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420149
SF VCT 3.5X3C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420158
SF VCT 3.5X3C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420167
SF VCT 3.5X3C クロ
1本(50m)
50
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420176
SF VCT 3.5X3C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420185
SF VCT 3.5X3C クロ
1本(70m)
70
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420194
SF VCT 3.5X3C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420210
SF VCT 3.5X3C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420219
SF VCT 3.5X3C クロ
1本(100m)
100
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表