SF VCT 3.5X4C

SF VCT 3.5X4C - 品川電線SF VCT 3.5X4C - 品川電線SF VCT 3.5X4C - 品川電線

特殊絶縁電線・ケーブル

用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)3.5
関連資料:(0.35MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45420228SF VCT 3.5X4C クロ1本(10m)10
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420237SF VCT 3.5X4C クロ1本(20m)20
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420246SF VCT 3.5X4C クロ1本(30m)30
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420255SF VCT 3.5X4C クロ1本(40m)40
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420264SF VCT 3.5X4C クロ1本(50m)50
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420280SF VCT 3.5X4C クロ1本(60m)60
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420289SF VCT 3.5X4C クロ1本(70m)70
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420298SF VCT 3.5X4C クロ1本(80m)80
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420307SF VCT 3.5X4C クロ1本(90m)90
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420316SF VCT 3.5X4C クロ1本(100m)100
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする