品川電線
SF VCT 5.5X3C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
600
芯数
3
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
5.5
関連資料:
(0.35MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45420429
SF VCT 5.5X3C クロ
1本(10m)
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420438
SF VCT 5.5X3C クロ
1本(20m)
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420447
SF VCT 5.5X3C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420456
SF VCT 5.5X3C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420465
SF VCT 5.5X3C クロ
1本(50m)
50
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420474
SF VCT 5.5X3C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420490
SF VCT 5.5X3C クロ
1本(70m)
70
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420499
SF VCT 5.5X3C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420508
SF VCT 5.5X3C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420517
SF VCT 5.5X3C クロ
1本(100m)
100
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表