品川電線
SF VCT 5.5X4C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
600
芯数
4
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
5.5
関連資料:
(0.35MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45420526
SF VCT 5.5X4C クロ
1本(10m)
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420544
SF VCT 5.5X4C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420560
SF VCT 5.5X4C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420569
SF VCT 5.5X4C クロ
1本(50m)
50
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420578
SF VCT 5.5X4C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420587
SF VCT 5.5X4C クロ
1本(70m)
70
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420596
SF VCT 5.5X4C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420605
SF VCT 5.5X4C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420614
SF VCT 5.5X4C クロ
1本(100m)
100
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420535
SF VCT 5.5X4C クロ
1本(20m)
20
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表