SF VCTF 0.75X6C

SF VCTF 0.75X6C - 品川電線SF VCTF 0.75X6C - 品川電線

特殊絶縁電線・ケーブル

用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
関連資料:(0.34MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45420928SF VCTF 0.75X6C クロ1本(10m)10
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420937SF VCTF 0.75X6C クロ1本(20m)20
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420946SF VCTF 0.75X6C クロ1本(30m)30
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420955SF VCTF 0.75X6C クロ1本(40m)40
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420964SF VCTF 0.75X6C クロ1本(50m)50
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420980SF VCTF 0.75X6C クロ1本(60m)60
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420989SF VCTF 0.75X6C クロ1本(70m)70
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45420998SF VCTF 0.75X6C クロ1本(80m)80
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421007SF VCTF 0.75X6C クロ1本(90m)90
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421016SF VCTF 0.75X6C クロ1本(100m)100
オープン
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする