品川電線
SF VCTF 0.75X8C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
300
芯数
8
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
0.75
関連資料:
(0.34MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45421025
SF VCTF 0.75X8C クロ
1本(10m)
10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421034
SF VCTF 0.75X8C クロ
1本(20m)
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421050
SF VCTF 0.75X8C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421059
SF VCTF 0.75X8C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421068
SF VCTF 0.75X8C クロ
1本(50m)
50
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421077
SF VCTF 0.75X8C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421086
SF VCTF 0.75X8C クロ
1本(70m)
70
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421095
SF VCTF 0.75X8C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421104
SF VCTF 0.75X8C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421120
SF VCTF 0.75X8C クロ
1本(100m)
100
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表