品川電線
SF VCTF 1.25X3C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
300
芯数
3
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
1.25
関連資料:
(0.34MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45421226
SF VCTF 1.25X3C クロ
1本(10m)
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421235
SF VCTF 1.25X3C クロ
1本(20m)
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421244
SF VCTF 1.25X3C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421260
SF VCTF 1.25X3C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421269
SF VCTF 1.25X3C クロ
1本(50m)
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421278
SF VCTF 1.25X3C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421287
SF VCTF 1.25X3C クロ
1本(70m)
70
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421296
SF VCTF 1.25X3C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421305
SF VCTF 1.25X3C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421314
SF VCTF 1.25X3C クロ
1本(100m)
100
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表