品川電線
SF VCTF 1.25X6C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
300
芯数
6
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
1.25
関連資料:
(0.34MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45421427
SF VCTF 1.25X6C クロ
1本(10m)
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421436
SF VCTF 1.25X6C クロ
1本(20m)
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421445
SF VCTF 1.25X6C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421454
SF VCTF 1.25X6C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421470
SF VCTF 1.25X6C クロ
1本(50m)
50
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421479
SF VCTF 1.25X6C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421488
SF VCTF 1.25X6C クロ
1本(70m)
70
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421497
SF VCTF 1.25X6C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421506
SF VCTF 1.25X6C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421515
SF VCTF 1.25X6C クロ
1本(100m)
100
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表