品川電線
SF VCTF 2X2C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
300
芯数
2
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
2
関連資料:
(0.34MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45421524
SF VCTF 2X2C クロ
1本(10m)
10
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421540
SF VCTF 2X2C クロ
1本(20m)
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421549
SF VCTF 2X2C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421558
SF VCTF 2X2C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421567
SF VCTF 2X2C クロ
1本(50m)
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421576
SF VCTF 2X2C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421585
SF VCTF 2X2C クロ
1本(70m)
70
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421594
SF VCTF 2X2C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421610
SF VCTF 2X2C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421619
SF VCTF 2X2C クロ
1本(100m)
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表