品川電線
SF VCTF 2X4C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
300
芯数
4
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
2
関連資料:
(0.34MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45421725
SF VCTF 2X4C クロ
1本(10m)
10
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421734
SF VCTF 2X4C クロ
1本(20m)
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421750
SF VCTF 2X4C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421759
SF VCTF 2X4C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421768
SF VCTF 2X4C クロ
1本(50m)
50
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421777
SF VCTF 2X4C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421786
SF VCTF 2X4C クロ
1本(70m)
70
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421795
SF VCTF 2X4C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421804
SF VCTF 2X4C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421820
SF VCTF 2X4C クロ
1本(100m)
100
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表