品川電線
SF VCTF 3.5X3C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途
600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード
色
黒
規格
JIS
定格電圧(V)
300
芯数
3
色(絶縁体)
(1)黒/(2)白/(3)赤
シールド
無
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(SQ)
3.5
関連資料:
(0.34MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45421926
SF VCTF 3.5X3C クロ
1本(10m)
10
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421935
SF VCTF 3.5X3C クロ
1本(20m)
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421944
SF VCTF 3.5X3C クロ
1本(30m)
30
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421960
SF VCTF 3.5X3C クロ
1本(40m)
40
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421978
SF VCTF 3.5X3C クロ
1本(60m)
60
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421987
SF VCTF 3.5X3C クロ
1本(70m)
70
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421996
SF VCTF 3.5X3C クロ
1本(80m)
80
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422005
SF VCTF 3.5X3C クロ
1本(90m)
90
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45421969
SF VCTF 3.5X3C クロ
1本(50m)
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
45422014
SF VCTF 3.5X3C クロ
1本(100m)
100
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表