SF VCTF 3.5X4C

SF VCTF 3.5X4C - 品川電線SF VCTF 3.5X4C - 品川電線SF VCTF 3.5X4C - 品川電線

特殊絶縁電線・ケーブル

用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)3.5
関連資料:(0.34MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45422030SF VCTF 3.5X4C クロ1本(10m)10
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422039SF VCTF 3.5X4C クロ1本(20m)20
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422048SF VCTF 3.5X4C クロ1本(30m)30
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422057SF VCTF 3.5X4C クロ1本(40m)40
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422066SF VCTF 3.5X4C クロ1本(50m)50
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422075SF VCTF 3.5X4C クロ1本(60m)60
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422084SF VCTF 3.5X4C クロ1本(70m)70
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422100SF VCTF 3.5X4C クロ1本(80m)80
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422109SF VCTF 3.5X4C クロ1本(90m)90
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422118SF VCTF 3.5X4C クロ1本(100m)100
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする