曜日別特売

UL1007 AWG28

UL1007 AWG28 - 品川電線UL1007 AWG28 - 品川電線UL1007 AWG28 - 品川電線UL1007 AWG28 - 品川電線UL1007 AWG28 - 品川電線UL1007 AWG28 - 品川電線UL1007 AWG28 - 品川電線UL1007 AWG28 - 品川電線

UL規格電線

用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL芯数単芯ケーブルサイズ(AWG)28シールド定格電圧(V)300ケーブル長(m)305定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(305m)
関連資料:(0.33MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格温度(℃)
芯数
ケーブルサイズ(AWG)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45422145UL1007 AWG28 アカ30080単芯28305
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422154UL1007 AWG28 ミドリ30080単芯28305
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422170UL1007 AWG28 キ30080単芯28305
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422179UL1007 AWG28 アオ30080単芯28305
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422188UL1007 AWG28 チャ30080単芯28305
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422197UL1007 AWG28 ハイ30080単芯28305
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422206UL1007 AWG28 ダイダイ30080単芯28305
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422215UL1007 AWG28 ムラサキ30080単芯28305
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422127UL1007 AWG28 クロ30080単芯28305
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
45422136UL1007 AWG28 シロ30080単芯28305
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする