UL1007 AWG26

UL1007 AWG26 - 品川電線UL1007 AWG26 - 品川電線UL1007 AWG26 - 品川電線UL1007 AWG26 - 品川電線UL1007 AWG26 - 品川電線UL1007 AWG26 - 品川電線UL1007 AWG26 - 品川電線UL1007 AWG26 - 品川電線

UL規格電線

用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)26内容量1本(305m)
関連資料:(0.33MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45422240UL1007 AWG26 シロ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422249UL1007 AWG26 アカ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422276UL1007 AWG26 アオ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422294UL1007 AWG26 ハイ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422319UL1007 AWG26 ムラサキ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422224UL1007 AWG26 クロ
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
45422258UL1007 AWG26 ミドリ
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
45422267UL1007 AWG26 キ
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
45422285UL1007 AWG26 チャ
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
45422310UL1007 AWG26 ダイダイ
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする