曜日別特売

UL1007 AWG22

UL1007 AWG22 - 品川電線UL1007 AWG22 - 品川電線UL1007 AWG22 - 品川電線UL1007 AWG22 - 品川電線UL1007 AWG22 - 品川電線UL1007 AWG22 - 品川電線UL1007 AWG22 - 品川電線UL1007 AWG22 - 品川電線

UL規格電線

用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)22内容量1本(305m)
関連資料:(0.33MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45422434UL1007 AWG22 シロ
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
45422459UL1007 AWG22 ミドリ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422468UL1007 AWG22 キ
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
45422477UL1007 AWG22 アオ
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
45422486UL1007 AWG22 チャ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422495UL1007 AWG22 ハイ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422504UL1007 AWG22 ダイダイ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422520UL1007 AWG22 ムラサキ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422425UL1007 AWG22 クロ
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
45422450UL1007 AWG22 アカ
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする