品川電線
UL1007 AWG20
UL規格電線
用途
300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
芯数
単芯
ケーブルサイズ(AWG)
20
シールド
無
定格電圧(V)
300
ケーブル長(m)
305
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(305m)
関連資料:
(0.33MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格温度(℃)
芯数
ケーブルサイズ(AWG)
ケーブル長(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45422529
UL1007 AWG20 クロ
300
80
単芯
20
305
黒
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45422538
UL1007 AWG20 シロ
300
80
単芯
20
305
白
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422547
UL1007 AWG20 アカ
300
80
単芯
20
305
赤
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422556
UL1007 AWG20 ミドリ
300
80
単芯
20
305
緑
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422574
UL1007 AWG20 アオ
300
80
単芯
20
305
青
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45422590
UL1007 AWG20 チャ
300
80
単芯
20
305
茶
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422599
UL1007 AWG20 ハイ
300
80
単芯
20
305
灰
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422608
UL1007 AWG20 ダイダイ
300
80
単芯
20
305
橙
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422617
UL1007 AWG20 ムラサキ
300
80
単芯
20
305
紫
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422565
UL1007 AWG20 キ
300
80
単芯
20
305
黄
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表