品川電線
UL1007 AWG18
UL規格電線
用途
300V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
定格電圧(V)
300
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
18
内容量
1本(305m)
関連資料:
(0.33MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45422626
UL1007 AWG18 クロ
黒
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422635
UL1007 AWG18 シロ
白
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422660
UL1007 AWG18 ミドリ
緑
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422669
UL1007 AWG18 キ
黄
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422678
UL1007 AWG18 アオ
青
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422687
UL1007 AWG18 チャ
茶
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422696
UL1007 AWG18 ハイ
灰
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422705
UL1007 AWG18 ダイダイ
橙
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422714
UL1007 AWG18 ムラサキ
紫
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422644
UL1007 AWG18 アカ
赤
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表