品川電線
UL1015 AWG24
UL規格電線
用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
24
内容量
1本(305m)
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45422827
UL1015 AWG24 クロ
黒
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422836
UL1015 AWG24 シロ
白
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422845
UL1015 AWG24 アカ
赤
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422854
UL1015 AWG24 ミドリ
緑
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422870
UL1015 AWG24 キ
黄
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422879
UL1015 AWG24 アオ
青
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422888
UL1015 AWG24 チャ
茶
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422897
UL1015 AWG24 ハイ
灰
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422906
UL1015 AWG24 ダイダイ
橙
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表