品川電線
UL1015 AWG22
UL規格電線
用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
芯数
単芯
ケーブルサイズ(AWG)
22
シールド
無
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
305
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(305m)
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格温度(℃)
芯数
ケーブルサイズ(AWG)
ケーブル長(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45422915
UL1015 AWG22 クロ
600
105
単芯
22
305
黒
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422924
UL1015 AWG22 シロ
600
105
単芯
22
305
白
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422940
UL1015 AWG22 アカ
600
105
単芯
22
305
赤
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422949
UL1015 AWG22 ミドリ
600
105
単芯
22
305
緑
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422958
UL1015 AWG22 キ
600
105
単芯
22
305
黄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422967
UL1015 AWG22 アオ
600
105
単芯
22
305
青
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422976
UL1015 AWG22 チャ
600
105
単芯
22
305
茶
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422985
UL1015 AWG22 ハイ
600
105
単芯
22
305
灰
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45422994
UL1015 AWG22 ダイダイ
600
105
単芯
22
305
橙
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表