品川電線
UL1015 AWG20
UL規格電線
用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
20
内容量
1本(305m)
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45423010
UL1015 AWG20 クロ
黒
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423019
UL1015 AWG20 シロ
白
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423028
UL1015 AWG20 アカ
赤
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423037
UL1015 AWG20 ミドリ
緑
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423046
UL1015 AWG20 キ
黄
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423055
UL1015 AWG20 アオ
青
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45423064
UL1015 AWG20 チャ
茶
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423080
UL1015 AWG20 ハイ
灰
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423089
UL1015 AWG20 ダイダイ
橙
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表