品川電線
UL1015 AWG18
UL規格電線
用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
18
内容量
1本(305m)
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45423098
UL1015 AWG18 シロ
黒
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45423107
UL1015 AWG18 クロ
白
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45423116
UL1015 AWG18 アカ
赤
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423125
UL1015 AWG18 ミドリ
緑
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423134
UL1015 AWG18 キ
黄
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423150
UL1015 AWG18 アオ
青
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423159
UL1015 AWG18 チャ
茶
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423168
UL1015 AWG18 ハイ
灰
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423177
UL1015 AWG18 ダイダイ
橙
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423186
UL1015 AWG18 G/Y3
緑/黄3
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表