UL1015 AWG16

UL1015 AWG16 - 品川電線UL1015 AWG16 - 品川電線UL1015 AWG16 - 品川電線UL1015 AWG16 - 品川電線UL1015 AWG16 - 品川電線UL1015 AWG16 - 品川電線UL1015 AWG16 - 品川電線UL1015 AWG16 - 品川電線

UL規格電線

用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL芯数単芯ケーブルサイズ(AWG)16シールド定格電圧(V)600ケーブル長(m)305定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(305m)
関連資料:(0.11MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格温度(℃)
芯数
ケーブルサイズ(AWG)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45423195UL1015 AWG16 クロ600105単芯16305
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
45423204UL1015 AWG16 シロ600105単芯16305
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
45423220UL1015 AWG16 アカ600105単芯16305
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423229UL1015 AWG16 ミドリ600105単芯16305
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423238UL1015 AWG16 キ600105単芯16305
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423256UL1015 AWG16 チャ600105単芯16305
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423265UL1015 AWG16 ハイ600105単芯16305
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423274UL1015 AWG16 ダイダイ600105単芯16305
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423290UL1015 AWG16 G/Y3600105単芯16305緑/黄3
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423247UL1015 AWG16 アオ600105単芯16305
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする