UL1015 AWG12

UL1015 AWG12 - 品川電線UL1015 AWG12 - 品川電線UL1015 AWG12 - 品川電線UL1015 AWG12 - 品川電線UL1015 AWG12 - 品川電線UL1015 AWG12 - 品川電線UL1015 AWG12 - 品川電線UL1015 AWG12 - 品川電線

UL規格電線

用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)12内容量1本(305m)
関連資料:(0.11MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45423396UL1015 AWG12 クロ
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423405UL1015 AWG12 シロ
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423430UL1015 AWG12 ミドリ
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423439UL1015 AWG12 キ
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423448UL1015 AWG12 アオ
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423457UL1015 AWG12 チャ
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423466UL1015 AWG12 ダイダイ
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423475UL1015 AWG12 G/Y3緑/黄3
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423414UL1015 AWG12 アカ
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする