品川電線
UL1015 AWG10
UL規格電線
用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
305
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
10
内容量
1本(305m)
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45423484
UL1015 AWG10 アカ
黒
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423500
UL1015 AWG10 シロ
白
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423509
UL1015 AWG10 アカ
赤
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45423518
UL1015 AWG10 ミドリ
緑
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45423527
UL1015 AWG10 キ
黄
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423536
UL1015 AWG10 アオ
青
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423545
UL1015 AWG10 チャ
茶
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423554
UL1015 AWG10 ダイダイ
橙
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423570
UL1015 AWG10 G/Y3
緑/黄3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表