品川電線
UL1283 AWG8
UL規格電線
用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
153
芯数
単芯
シールド
無
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
8
内容量
1本(153m)
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45423588
UL1283 AWG8 シロ
白
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423597
UL1283 AWG8 アカ
赤
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423606
UL1283 AWG8 ミドリ
緑
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423615
UL1283 AWG8 キ
黄
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423624
UL1283 AWG8 アオ
青
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423640
UL1283 AWG8 ミドリ/キ
緑/黄3
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423579
UL1283 AWG8 クロ
黒
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表