品川電線
UL1283 AWG6
UL規格電線
用途
600V ビニル絶縁UL規格単芯コード
規格
UL
定格電圧(V)
600
ケーブル長(m)
153
芯数
単芯
シールド
無
導体外径(Φmm)
5.6
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
6
内容量
1本(153m)
関連資料:
(0.11MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45423649
UL1283 AWG6 クロ
黒
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423658
UL1283 AWG6 シロ
白
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423667
UL1283 AWG6 アカ
赤
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423676
UL1283 AWG6 ミドリ
緑
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423685
UL1283 AWG6 キ
黄
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423694
UL1283 AWG6 アオ
青
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423710
UL1283 AWG6 G/Y3
緑/黄3
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表