曜日別特売

UL1283 AWG4

UL1283 AWG4 - 品川電線UL1283 AWG4 - 品川電線UL1283 AWG4 - 品川電線UL1283 AWG4 - 品川電線UL1283 AWG4 - 品川電線UL1283 AWG4 - 品川電線UL1283 AWG4 - 品川電線UL1283 AWG4 - 品川電線

UL規格電線

用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)153芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)4内容量1本(153m)
関連資料:(0.11MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45423719UL1283 AWG4 クロ
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423728UL1283 AWG4 シロ
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423737UL1283 AWG4 アカ
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423746UL1283 AWG4 ミドリ
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423755UL1283 AWG4 キ
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423764UL1283 AWG4 アオ
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
45423780UL1283 AWG4 G/Y3緑/黄3
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする